Motion
9694612-0001

WIKA
9694612-0001

Manómetro industrial - Serie 233.54, 30 psi, diámetro de la cara de 2-1/2 in, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #01503504
No. Fabricante 9694612-0001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9694612-0001

Manómetro industrial - Serie 233.54, 30 psi, diámetro de la cara de 2-1/2 in, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #01503504
No. Fabricante 9694612-0001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -4°F a +140 °F
  • Tubo Bourdon
    Acero inoxidable 316 / Tipo C
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Características de diseño
    Caja de acero inoxidable, junta tórica o conexión soldada a toma, anillo de bayoneta.
  • Color de marcación
    Aluminio blanco con letras negras
  • Rango de presión manométrica
    30 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Vidrio de seguridad laminado con junta Buna-N
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Movimiento
    Acero inoxidable serie 300
  • Material del puntero
    Aluminio negro
  • Conexión de presión
    Acero inoxidable 316L
  • Serie
    233.54
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
233.54 2.5 30PSI/KGCM2 1/4 l
  • Diseñado para condiciones de servicio adversas en las que existe pulsación o vibración. Se utiliza en la industria de procesos: química/petroquímica, centrales eléctricas, minería, en alta mar, tecnología ambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas
  • Adecuado para medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like