Motion
222S.500
Cojinete de rodillos esférico: 5.0000 pulg. de D.I., 9.8125 pulg. de D.E., 4.3125 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C0
Artículo MI #01503540
No. Fabricante 222S.500
Precio7,743.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico: 5.0000 pulg. de D.I., 9.8125 pulg. de D.E., 4.3125 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C0
Artículo MI #01503540
No. Fabricante 222S.500
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
Precio7,743.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    127 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    110 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    40.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de anillo exterior
    División
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222S
  • UPC_NO
    4012801478717

Descripción general

Descripción del fabricante
222S.500 RODILLO DIVIDIDO ESFÉRICO BRG
  • Se puede utilizar en carcasas métricas o en pulgadas existentes, reduciendo así los costes de sustitución
  • No se requiere ninguna modificación importante en las carcasas existentes
  • Capacidad comparable a la del cojinete sólido
  • El diseño esférico de doble fila proporciona una alta capacidad de empuje
  • La autoalineación interna le ofrece una mayor capacidad de desalineación dinámica
  • La instalación simplificada con menos piezas implica menos tiempo de inactividad
  • El diseño de un rodamiento para arreglos fijos o flotantes ayuda a reducir los costos de inventario