Motion
CRSBE-48
Seguidor de leva plano - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #01503569
No. Fabricante CRSBE-48
Precio406.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #01503569
No. Fabricante CRSBE-48
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
Precio406.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.0600 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    4.7 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    990 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    40200 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.2
  • UPC_NO
    605790190063

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CRSBE 48
  • Los rodillos de oruga (también conocidos como seguidores de leva) se caracterizan por sus anillos exteriores de pared gruesa que se ejecutan directamente en una oruga
  • Los anillos exteriores gruesos permiten una alta capacidad de transporte de carga al tiempo que minimizan la distorsión y las tensiones de flexión para proporcionar un ajuste radial del anillo exterior hacia la superficie de la pista o leva en el momento de la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle