Motion
LR208-X-2RS

INA (Schaeffler)
LR208-X-2RS

Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 85 mm, calibre de 40 mm, ancho del rodillo de 18 mm, sellado
Artículo MI #01503586
No. Fabricante LR208-X-2RS
Precio203.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
LR208-X-2RS

Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 85 mm, calibre de 40 mm, ancho del rodillo de 18 mm, sellado
Artículo MI #01503586
No. Fabricante LR208-X-2RS
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
Su precio$203.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Diámetro  
    85 mm
  • Rodillo Ancho  
    18 mm
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5130 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3060 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4012802782585

Descripción general

Descripción del fabricante
LR208-X-2RS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo