Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2-7/16 pulg.
- Ancho general1-15/16 pulg.
- Rodillo Diámetro62 mm
- Rodillo Ancho20.6 mm
- Poste Diámetro0.9375 pulg.
- Poste Longitud15/16 pulg.
- Longitud de la rosca11/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM10 mm
- Peso1 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSello único
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cabezalNinguna
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial18800 N
- Capacidad de carga estática radial13200 N
- Forma del rodilloCrowned
- UPC_NO4012802807035
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación