Motion
PCJ60-N
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 60 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #01503595
No. Fabricante PCJ60-N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 60 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #01503595
No. Fabricante PCJ60-N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    143 mm
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Longitud a través del orificio
    73.6 mm
  • Longitud total Diámetro  
    175 mm
  • Peso
    9.82 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    GRAE60NPPB
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Serie
    PCJ
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ASTM A48 Clase 30
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4012802618167

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD BRIDADA DE CUATRO PERNOS PCJ60-N