Motion
12GS-12FMX45-032 XBULK

Gates
12GS-12FMX45-032 XBULK

7347-7327 -
Artículo MI #01504053
No. Fabricante 12GS-12FMX45-032 XBULK
Precio90.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12GS-12FMX45-032 XBULK

7347-7327 -
Artículo MI #01504053
No. Fabricante 12GS-12FMX45-032 XBULK
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
Precio90.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño/tipo de extremo
    12 FMX
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-12 JIC37°
  • Tamaño de rosca 1
    1 1/16-12
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FMX
  • Forma de ajuste
    45° Tubo doblado 32mm gota
  • Tipo de accesorio
    MegaSellar
  • Para usar con
    MegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
  • Número de Upc del fabricante
    072053664232
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Rosca estándar
    JIC 37
  • Tipo de rosca
    JIC 37°
  • UPC_NO
    072053664232

Descripción general

Descripción del fabricante
12GS-12FMX45-032 7347-73275
  • Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;