Motion
12GS-16FJX XBULK

Gates
12GS-16FJX XBULK

7347-2446 Accesorio de manguera recta dentado a JIC - 3/4 pulg. D.I. de manguera, #16 JIC 37° Flare
Artículo MI #01504096
No. Fabricante 12GS-16FJX XBULK
Precio32.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12GS-16FJX XBULK

7347-2446 Accesorio de manguera recta dentado a JIC - 3/4 pulg. D.I. de manguera, #16 JIC 37° Flare
Artículo MI #01504096
No. Fabricante 12GS-16FJX XBULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la lengüeta
    51 mm
  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 16 JIC 37° Flare
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7520 pulg.
  • Longitud total
    102.1 mm
  • Tamaño de la rosca
    1-5/16–12 AAG
  • Tamaño de rosca 1
    1 5/16-12
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Serie de mangueras compatibles
    EFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G2, G2XH, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K
  • Configuración
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Mujer
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a JIC
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Para usar con
    MegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
  • Número de catálogo del fabricante
    7347-2446
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    072053659115
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • Par giratorio máximo
    78 pies-libras
  • Número de puertos
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Estándares cumplidos
    ASTMB-117, SAE
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053659115

Descripción general

Descripción del fabricante
12GS-16FJXXBULK 7347-2446
  • Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;

También puede gustarle