Motion
8GS-10FJX90S XBULK

Gates
8GS-10FJX90S XBULK

73472725 Conector de manguera de codo dentado a JIC 90° - 1/2 pulg. D.I. de manguera, #10 JIC 37° Abocardamiento
Artículo MI #01504127
No. Fabricante 8GS-10FJX90S XBULK
Precio41.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8GS-10FJX90S XBULK

73472725 Conector de manguera de codo dentado a JIC 90° - 1/2 pulg. D.I. de manguera, #10 JIC 37° Abocardamiento
Artículo MI #01504127
No. Fabricante 8GS-10FJX90S XBULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Longitud de la lengüeta
    37.4 mm
  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 10 JIC 37° Flare
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    92 mm
  • Tamaño de la rosca
    7/8–14 AAG
  • Tamaño de rosca 1
    7/8-14
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Serie de mangueras compatibles
    EFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G2, G2XH, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Mujer
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a JIC
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Para usar con
    MegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
  • Número de catálogo del fabricante
    7347-2725
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    072053679038
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • Par giratorio máximo
    38 pies-libras
  • Número de puertos
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Estándares cumplidos
    ASTMB-117, SAE
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053679038

Descripción general

Descripción del fabricante
8GS-10FJX90S 7347-27255
  • Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;

También puede gustarle