Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo22.5 °
- Tamaño del salpicadero20
- Diámetro de la brida2.0000 pulg.
- Grosor de la brida0.3200 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Diámetro interior de la manguera1.0000 pulg.
- Tamaño de la roscaBrida de junta tórica código 20 # 61
- Peso0.81 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
- RecubrimientoRecubrimiento Tuff
- ConfiguraciónTubo doblado
- Nombre corto de la conexión 1Con púas
- Nombre corto de conexión 2Con bridas
- País de origenEE. UU.
- Finalizar géneroBrida
- Tipo de extremo 1FL
- Forma de ajuste22.5° Tubo doblado, gota mediana
- Tipo de accesorioBrida - Junta tórica código 61
- Para usar conMegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
- Norma de ajuste ISO12151-3 Gotas S, M, L
- Número de Upc del fabricante072053415483
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialAcero
- Presión máxima de trabajo4000 psi
- Tipo de selloJunta tórica
- GiroNo
- UPC_NO072053415483
Descripción general
Descripción del fabricante
G20302-1620 16GS-20FL22M 7347-42565
- Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryGates Chain Distribution Success Story
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerPower Round belts are designed for more demanding applications.
View Literature
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling FlyerThis revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
View Literature