Motion
16GS-20FL90S XBULK

GATES RUBBER CO
16GS-20FL90S XBULK

73474756 Conector de manguera de codo dentado a bridado 90° - 1 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #01504271
No. Fabricante 16GS-20FL90S XBULK
Precio79.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16GS-20FL90S XBULK

73474756 Conector de manguera de codo dentado a bridado 90° - 1 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #01504271
No. Fabricante 16GS-20FL90S XBULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio79.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Longitud de la lengüeta
    57.4 mm
  • Tamaño del salpicadero
    20
  • Diámetro de la brida
    2.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3200 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior de la manguera
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    134.1 mm
  • Tamaño de la rosca
    Brida de junta tórica código 20 # 61
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Serie de mangueras compatibles
    EFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G2, G2XH, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Brida
  • Tipo de extremo 1
    FL
  • Familia de conexiones de conexión
    Dentado a bridado
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Tipo de accesorio
    Brida - Junta tórica código 61
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Para usar con
    MegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
  • Norma de ajuste ISO
    12151-3 Gotas S, M, L
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    072053659658
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    +4000 psi
  • Presión máxima de trabajo
    4000 psi
  • Número de puertos
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Estándares cumplidos
    ASTMB-117, SAE
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    072053659658

Descripción general

Descripción del fabricante
16GS-20FL90SXBULK 7347-4756
  • Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;

También puede gustarle