Motion
16GS-16FLH30M

GATES RUBBER CO
16GS-16FLH30M

7347-50555 -
Artículo MI #01504301
No. Fabricante 16GS-16FLH30M
Precio103.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16GS-16FLH30M

7347-50555 -
Artículo MI #01504301
No. Fabricante 16GS-16FLH30M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$103.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    30 °
  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño/tipo de extremo
    16FLH
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior de la manguera
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    Brida de junta tórica código 16 # 62
  • Peso
    1.13 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Configuración
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • Finalizar género
    Brida
  • Tipo de extremo 1
    FLH
  • Forma de ajuste
    30° Tubo doblado, gota mediana
  • Tipo de accesorio
    Brida - Junta tórica código 62
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053297386

Descripción general

Descripción del fabricante
16GS-16FLH30M 7347-50555

También puede gustarle