Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Longitud de la lengüeta71.1 mm
- Tamaño del salpicadero24
- Tamaño/tipo de extremo24FLH
- Diámetro de la brida2.5000 pulg.
- Grosor de la brida0.5000 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera20
- Diámetro interior de la manguera1.2520 pulg.
- Longitud total165.1 mm
- Tamaño de la roscaBrida de junta tórica código 24 # 62
- Peso2.91 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
- Material del cuerpoAcero
- RecubrimientoRecubrimiento Tuff
- Tipos de bandas compatiblesNinguna
- Serie de mangueras compatiblesEFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G2, G2XH, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K
- ConfiguraciónTubo doblado
- Nombre corto de la conexión 1Con púas
- Nombre corto de conexión 2Con bridas
- País de origenEE. UU.
- Finalizar géneroBrida
- Tipo de extremo 1FLH
- Familia de conexiones de conexiónDentado a bridado
- Forma de ajuste90° Codo
- Tipo de accesorioBrida - Junta tórica código 62
- Tipo de control de flujoNinguna
- Para usar conMegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
- Norma de ajuste ISO12151-3 Gotas S, M, L
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Número de Upc del fabricante072053437829
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento+250 °F
- Presión máxima de funcionamiento+6000 psi
- Presión máxima de trabajo6000 psi
- Número de puertos2
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de selloJunta tórica
- Estándares cumplidosASTMB-117, SAE
- GiroNo
- UPC_NO072053437829
Descripción general
- Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.