Motion
12GS-12PL XBULK

GATES RUBBER CO
12GS-12PL XBULK

12GS-12PL XBULK
Artículo MI #01504356
No. Fabricante 12GS-12PL XBULK
Precio83.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12GS-12PL XBULK

12GS-12PL XBULK
Artículo MI #01504356
No. Fabricante 12GS-12PL XBULK
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
Precio83.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    PL
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Presionar-Ajustar
  • Para usar con
    MegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
  • Número de Upc del fabricante
    072053659832
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    072053659832

Descripción general

Descripción del fabricante
12GS-12PLXBULK 7347-7244
  • Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;

También puede gustarle