Motion
12GS-22FDLORX

GATES RUBBER CO
12GS-22FDLORX

734792125 Accesorio de manguera recta dentado según ISO - 3/4 pulg. de D.I. de manguera, 30 mm ISO
Artículo MI #01504368
No. Fabricante 12GS-22FDLORX
Precio84.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12GS-22FDLORX

734792125 Accesorio de manguera recta dentado según ISO - 3/4 pulg. de D.I. de manguera, 30 mm ISO
Artículo MI #01504368
No. Fabricante 12GS-22FDLORX
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
Precio84.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la lengüeta
    51 mm
  • Tamaño del salpicadero
    22
  • Tamaño/tipo de extremo
    ISO de 30 mm
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7520 pulg.
  • Longitud total
    97 mm
  • Tamaño de la rosca
    M30 x 2.0
  • Tamaño de rosca 1
    M30X2.0
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Serie de mangueras compatibles
    EFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G2, G2XH, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K
  • Configuración
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    ISO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    FDLORX
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas según ISO
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Luz DIN
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Para usar con
    MegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
  • Norma de ajuste ISO
    12151-2 Tuerca hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    7347-92125
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    072053443738
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • Número de puertos
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Sexo del puerto
    Hombre
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado con junta tórica
  • Ángulo sentado
    24 °
  • Estándares cumplidos
    ASTMB-117, ISO 12151-2, SAE
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053443738

Descripción general

Descripción del fabricante
12GS-22FDLORX 7347-92125
  • Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;

También puede gustarle