Motion
16GS-16MBSPP

GATES RUBBER CO
16GS-16MBSPP

734790825 -
Artículo MI #01504391
No. Fabricante 16GS-16MBSPP
Precio58.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16GS-16MBSPP

734790825 -
Artículo MI #01504391
No. Fabricante 16GS-16MBSPP
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
Precio58.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior de la manguera
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-11 BSPP
  • Tamaño de rosca 1
    1-11
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    BSPP
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    MBSPP
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Tubo estándar británico paralelo
  • Para usar con
    MegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
  • Número de Upc del fabricante
    072053438079
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado con junta tórica
  • Ángulo sentado
    30 °
  • Giro
    No
  • Ángulo de rosca
    55°
  • Rosca estándar
    BSPP
  • Tipo de rosca
    BSPP
  • UPC_NO
    072053438079

Descripción general

Descripción del fabricante
16GS-16MBSPP 7347-90825
  • Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;