Motion
6GS1F-4 XBULK

GATES RUBBER CO
6GS1F-4 XBULK

7347-0310 Casquillo de engarce de acero - Material de acero, 3/8 pulg. D.I., 31.8 mm D.E., 3/8 pulg. de grosor, 36.3 mm de longitud total
Artículo MI #01504403
No. Fabricante 6GS1F-4 XBULK
Precio9.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6GS1F-4 XBULK

7347-0310 Casquillo de engarce de acero - Material de acero, 3/8 pulg. D.I., 31.8 mm D.E., 3/8 pulg. de grosor, 36.3 mm de longitud total
Artículo MI #01504403
No. Fabricante 6GS1F-4 XBULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3740 pulg.
  • Diámetro exterior
    31.8 mm
  • Longitud total
    36.3 mm
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FÉRULA
  • Forma de ajuste
    Casquillo
  • Tipo de accesorio
    Casquillo
  • Para usar con
    MegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    072053659894
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    ASTMB-117, SAE J516
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    072053659894

Descripción general

Descripción del fabricante
6GS1F-4XBULK 7347-0310
  • Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno