Motion
HP5705-7.5IN MTW

REXNORD INC
HP5705-7.5IN MTW

81416724 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 5705 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #01504449
No. Fabricante HP5705-7.5IN MTW
Precio77.40 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP5705-7.5IN MTW

81416724 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 5705 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #01504449
No. Fabricante HP5705-7.5IN MTW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio77.40 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1.5 pulg.
  • Peso
    0.21 lb
  • Peso por pie
    1.86 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HP5705 7.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain with Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Número de Upc del fabricante
    782934904806
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699158045

Descripción general

Descripción del fabricante
81416724 HP5705-7.5 MTW
  • HP5705 7.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno