Motion
9H
Vaina de acoplamiento tipo H - 9, H, una pieza sólida, elastómero termoplástico
Artículo MI #01504577
No. Fabricante 9H
Precio404.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vaina de acoplamiento tipo H - 9, H, una pieza sólida, elastómero termoplástico
Artículo MI #01504577
No. Fabricante 9H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$404.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    6 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Longitud a través del orificio
    3 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.028 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.017 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 CV
  • Material del concentrador
    HYTREL
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    9H
  • Número de Upc del fabricante
    697950277806
  • Material
    Hytrel
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    S-Flex
  • Construcción de la manga
    Una pieza sólida
  • Material de la manga
    Elastómero termoplástico
  • Código de tipo de manguito
    H
  • Capacidad de par
    7200 pulg.
  • UPC_NO
    697950277806

Descripción general

Descripción del fabricante
9H MANGUITO QUADRA-FLEX CPLG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno