Motion
7JEMS
Manguito de acoplamiento tipo JEMS - 7, JEMS, División de una pieza, Elastómero termoplástico
Artículo MI #01504578
No. Fabricante 7JEMS
Precio70.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de acoplamiento tipo JEMS - 7, JEMS, División de una pieza, Elastómero termoplástico
Artículo MI #01504578
No. Fabricante 7JEMS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio70.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    4-11/32 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2-3/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Longitud a través del orificio
    2.1875 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.081 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.02 pulg.

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.2 CV
  • Material del concentrador
    GOMA
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    7JEMS
  • Número de Upc del fabricante
    697950277134
  • Material
    TPR
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    S-Flex
  • Construcción de la manga
    División de una pieza
  • Material de la manga
    Elastómero termoplástico
  • Código de tipo de manguito
    JEMS
  • Capacidad de par
    725 pulg.
  • UPC_NO
    697950277134

Descripción general

Descripción del fabricante
7JEMS MANGUITO QUADRA-FLEX CPLG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno