Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Acoplamiento exterior Diámetro3-3/4 pulg.
- Longitud total del acoplamiento1-7/8 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Longitud a través del orificio1.875 pulg.
- Desalineación angular máxima0.016 °
- Máx. desalineación paralela0.01 pulg.
Detalles
- Componente de acoplamientoElemento
- Caballos de fuerza a 100 RPM2.9 CV
- Material del concentradorHYTREL
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6H
- Número de Upc del fabricante697950276687
- MaterialHytrel
- RPM Máx.6000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- SerieQuadraflex
- Construcción de la mangaUna pieza sólida
- Material de la mangaElastómero termoplástico
- Código de tipo de manguitoH
- Capacidad de par1800 pulg.
- UPC_NO697950276687
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación