Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-12
- Peso de la manguera222.00 lb/pie
- Longitud600.00 pies
- Radio de curvatura mínimo20 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.19 pulg.
- Grosor de la pared0.22 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido1200 psi
- ColorVerde
- Accesorios compatiblesSerie U, serie Z, TTC, Boss, unión a tierra, martillo neumático, Air King, desconexión rápida Eaton
- Construcción4 Espiral
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraTextil
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH198212GN-600R
- Número de Upc del fabricante639789269010
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H1982
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasAire multipropósito.
- UPC_NO639789269010
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad