Motion
H198112RD-600R

BOSTON IND (DANFOSS)
H198112RD-600R

Manguera industrial Manguera industrial - 3/4 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 225 psi, Tipo de aire y multiuso, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho de nitrilo, 600.00 pies de longitud
Artículo MI #01504709
No. Fabricante H198112RD-600R
Precio3.77 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON IND (DANFOSS)
H198112RD-600R

Manguera industrial Manguera industrial - 3/4 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 225 psi, Tipo de aire y multiuso, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho de nitrilo, 600.00 pies de longitud
Artículo MI #01504709
No. Fabricante H198112RD-600R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.77 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -12
  • Peso de la manguera
    222.00 lb/pie
  • Longitud
    600.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    20 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.19 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.219 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    900 psi
  • Color
    Rojo
  • Accesorios compatibles
    Serie U, serie Z, TTC, Boss, unión a tierra, martillo neumático, Air King, desconexión rápida Eaton
  • Construcción
    4 Espiral
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H198112RD-600R
  • Número de Upc del fabricante
    639789264244
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Serie
    Serie H1981
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Aire y multipropósito.
  • UPC_NO
    639789264244
  • Presión de trabajo
    225 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H198112RD-600R 3/4" MARATÓN ROJO 225
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"