Motion
PMC-5616
Cilindro soldado Hyd reparable Prince PMC-5616, calibre de 4", longitud de recorrido: 16", puerto 1/2 NPTF", diámetro de la varilla: 2"
Artículo MI #01504751
No. Fabricante PMC-5616
Precio1,310.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro soldado Hyd reparable Prince PMC-5616, calibre de 4", longitud de recorrido: 16", puerto 1/2 NPTF", diámetro de la varilla: 2"
Artículo MI #01504751
No. Fabricante PMC-5616

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,310.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPTF
  • Longitud retraída
    25 pulg.
  • Varilla Diámetro  
    2 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    16 pulg.

Detalles

  • Presión de funcionamiento del cilindro
    2500 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Material del sello
    Uretano

Descripción general

Descripción del fabricante
PMC-5616 4X16 CILOS.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"