Motion
JELPL-1.1/4S

NTN
JELPL-1.1/4S

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - 1-1/4 pulg. de diámetro interior
Artículo MI #01505317
No. Fabricante JELPL-1.1/4S
Precio140.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
JELPL-1.1/4S

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - 1-1/4 pulg. de diámetro interior
Artículo MI #01505317
No. Fabricante JELPL-1.1/4S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio140.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Número de Upc del fabricante
    4547359081152
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • UPC_NO
    4547359081152

Descripción general

Descripción del fabricante
JELPL-1.1/4S BLOQUE DE ALMOHADA