Motion
JELPL-3/4

NTN
JELPL-3/4

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 3/4 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #01505323
No. Fabricante JELPL-3/4
Precio95.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
JELPL-3/4

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 3/4 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #01505323
No. Fabricante JELPL-3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$95.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    38.1 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    96.044 mm
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    127 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Adecuado para industrias resistentes como la silvicultura, sus entornos naturalmente "sucios" y los extremos del clima • Para aplicaciones generales y de alta resistencia con o sin características de lubricación • Carcasa de hierro fundido gris • Sellos de contacto con collar de bloqueo excéntrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    JELPL
  • UPC_NO
    4547359081299

Descripción general

Descripción del fabricante
JELPL-3/4 BLOQUE DE ALMOHADA
  • Adecuado para industrias escarpadas como la silvicultura, sus entornos naturales "sucios" y los extremos del clima
  • Para aplicaciones generales y de uso intensivo con o sin funciones de lubricación
  • Carcasa de hierro fundido gris
  • Juntas de contacto con collarín de bloqueo excéntrico