Motion
L150 38MMH7 10X3.3MMKW

Lovejoy
L150 38MMH7 10X3.3MMKW

68514441337 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L150, mordaza recta, calibre de 38 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #01505464
No. Fabricante L150 38MMH7 10X3.3MMKW
Price$132.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L150 38MMH7 10X3.3MMKW

68514441337 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L150, mordaza recta, calibre de 38 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #01505464
No. Fabricante L150 38MMH7 10X3.3MMKW
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
Price$132.97/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    38 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    4.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L150
  • Diámetro del extremo del cubo
    3-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Peso
    3.71 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    3708 pulg.
  • UPC_NO
    685144413376

Descripción general

Descripción del fabricante
L150-HUB-38MMH7-10X3.3MMKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo