Motion
HPC-50
Seguidor plano de leva - 50 mm Diámetro del rodillo, 40 mm Ancho del rodillo, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #01505551
No. Fabricante HPC-50
Precio127.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor plano de leva - 50 mm Diámetro del rodillo, 40 mm Ancho del rodillo, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #01505551
No. Fabricante HPC-50
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
Precio127.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    50 mm
  • Rodillo Ancho  
    40 mm
  • Peso
    1.19 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • Tipo de cabezal
    Ninguna
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17020 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7210 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    622424950688

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA HPC-50

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like