Motion
80B11H

Martin
80B11H

Rueda dentada de calibre de serie - 80 / 1 pulg., B Hub, 11 dientes, material de acero
Artículo MI #01505850
No. Fabricante 80B11H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
80B11H

Rueda dentada de calibre de serie - 80 / 1 pulg., B Hub, 11 dientes, material de acero
Artículo MI #01505850
No. Fabricante 80B11H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de diente
    0.575 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
80B11H SPKT

También puede gustarle