Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones generales600 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioCable de alimentación del motor
- Clasificación del envolventeIP20, IP54, IP65, IP67, IP68
- Tipo de productoOpciones y accesorios del variador
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar-4 a +104 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
CABLE DE ALIMENTACIÓN CMDS-050, MOTORES DE 2-3"
- Cable de alimentación del motor NT 2 y 3"