Motion
E10
Neumático - Serie Martin-Flex E, 10 Tamaño de acoplamiento, Material de elemento de caucho
Artículo MI #01506476
No. Fabricante E10
Precio498.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Neumático - Serie Martin-Flex E, 10 Tamaño de acoplamiento, Material de elemento de caucho
Artículo MI #01506476
No. Fabricante E10
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
Precio498.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    5-13/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Longitud del elemento
    1-9/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10 pulg.
  • Peso
    2.50 lb

Detalles

  • Material del elemento
    Goma
  • Tipo de elemento
    Neumático
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    8.33 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950081458
  • Material
    Goma
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Martin-Flex E
  • Capacidad de par
    5250 pulg.
  • UPC_NO
    697950081458

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEMENTO CPLG E10 MARTIN-FLEX

También puede gustarle