Especificaciones
Dimensions
- Longitud total del acoplamiento3-7/16 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Longitud del elemento1-5/16 pulg.
- Outside Diameter5-1/4 pulg.
- Peso2.00 lb
Details
- Material del elementoGoma
- Tipo de elementoNeumático
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.03 CV
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950081519
- MaterialGoma
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoNeumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
- SerieMartin-Flex E
- Capacidad de par649 pulg.
- UPC_NO697950081519
Descripción general
Descripción del fabricante
ELEMENTO CPLG E5 MARTIN-FLEX
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature