Motion
BA121614UUE01
Cojinete de rodillo de aguja - 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho, doble sello
Artículo MI #01506489
No. Fabricante BA121614UUE01
Precio27.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho, doble sello
Artículo MI #01506489
No. Fabricante BA121614UUE01
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
Su precio$27.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Junta doble
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    11900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA121614UUE01 tiene un diámetro de orificio de 0.7500 in, tipo de cierre de doble sello, diámetro exterior de 1.0000 in y ancho total de 0.8750 in, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren una protección de sellado mejorada.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    17700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA 121614UUE01 BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Sellado

También puede gustarle