Motion
25V490SDS
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.9000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SDS, Material de hierro fundido
Artículo MI #01506563
No. Fabricante 25V490SDS
Precio427.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.9000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SDS, Material de hierro fundido
Artículo MI #01506563
No. Fabricante 25V490SDS
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
Su precio$427.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    0,500 - 2.000 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9000 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.8000 pulg. (5V)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.4000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.2000 pulg.
  • Peso
    3.76 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    25V490SDS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289468812
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    662289468812

Descripción general

Descripción del fabricante
2/5V4.90 HOJA QD-SDS
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like