Motion
BASM-05
Casquillo de ensamblaje de cojinete - Acero de aleación endurecido, 49.5 mm OD, 52 mm Longitud de extensión del eje, 25 mm Espacio libre de extensión del eje, 9.5 mm Drive Square
Artículo MI #01506611
No. Fabricante BASM-05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de ensamblaje de cojinete - Acero de aleación endurecido, 49.5 mm OD, 52 mm Longitud de extensión del eje, 25 mm Espacio libre de extensión del eje, 9.5 mm Drive Square
Artículo MI #01506611
No. Fabricante BASM-05
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.9488 pulg.
  • Longitud de extensión del eje
    52 mm

Detalles

  • Cuadrado de tracción
    9.5 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de producto
    Tomas del conjunto del cojinete
  • Holgura de extensión del eje
    25 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
BASM-05
  • Estas tomas se pueden utilizar en nuestras contratuercas de súper precisión BEARHUG, así como en las otras contratuercas de cojinetes fabricadas por Whittet-Higgins. 
  • Estas tomas se utilizan con llaves de tuercas cuadradas.
  • Su diseño permite más de dos pulgadas de espacio libre sobre los extremos de ejes y husillos.
  • Están hechos de acero aleado endurecido para ser tan duraderos como cualquier zócalo hecho.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo