Motion
35 WA-2 Enlace de conexión

Tsubaki (UST)
35 WA-2 Conn Link

Eslabón de conexión - 35 / 3/8 en paso
Artículo MI #01506630
No. Fabricante 35 WA-2 Conn Link
Precio11.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
35 WA-2 Conn Link

Eslabón de conexión - 35 / 3/8 en paso
Artículo MI #01506630
No. Fabricante 35 WA-2 Conn Link
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
Su precio$11.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.102 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    WA-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039192639

Descripción general

Descripción del fabricante
35 WA-2 CONN LINK