Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior2.1875 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1875 pulg.
- Longitud total Diámetro6.3750 pulg.
- Peso10.5 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante715904
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto3-115CXU
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieMSF
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Grasa compleja de litio (incluida)