Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa2.6875 pulg.
- Ancho del anillo interior3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio3.2500 pulg.
- En general Altura3.5000 pulg.
- Longitud total Diámetro7.7500 pulg.
- Peso21.4 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMSF-47 CXU
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461076958
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.2250 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto3-215 CXU
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieMSF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461076958
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
- Comprobación del ruido de la manipulación del aire para un funcionamiento silencioso
- Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros
- Sello de laberinto de fieltro y deflector para entornos polvorientos y sucios
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación