Motion
714396
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3-7/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete de expansión (flotante), Rendimiento medio
Artículo MI #01507541
No. Fabricante 714396
Precio5,233.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3-7/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete de expansión (flotante), Rendimiento medio
Artículo MI #01507541
No. Fabricante 714396

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,233.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662461387948
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    EMSF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461387948

Descripción general

Descripción del fabricante
EMSF-55 CXU BRG

También puede gustarle