Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Ancho de la base3.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 10.5000 a 12.2500 pulg.
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Altura total7.8125 pulg.
- Longitud total14.5000 pulg.
- Ancho general3.2500 pulg.
- Peso35.55 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante714138
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto3-215 ATO
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieMHP
- UPC_NO662461072455
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP