Motion
41681720

Gates
41681720

Diámetro interior de 32 mm, longitud de manguera de 36.0000 pulg., presión de trabajo de 100 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #01507583
No. Fabricante 41681720
Precio66.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
41681720

Diámetro interior de 32 mm, longitud de manguera de 36.0000 pulg., presión de trabajo de 100 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #01507583
No. Fabricante 41681720
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
Precio66.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    32 mm
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante recta
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
24220 MANGUERA DEL RADIADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo