Motion
41681730

Gates
41681730

Diámetro interior de 48 mm, longitud de manguera de 36.0000 pulg., presión de trabajo de 75 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #01507585
No. Fabricante 41681730
Precio143.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
41681730

Diámetro interior de 48 mm, longitud de manguera de 36.0000 pulg., presión de trabajo de 75 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #01507585
No. Fabricante 41681730
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
Su precio$143.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    48 mm
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante recta
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
24230 MANGUERA DE RADIADOR, 3FT PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo