Motion
C2080H ENLACE DE RODILLO

Tsubaki (UST)
C2080H ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 2080 / 2 pulg. de paso, rebozado
Artículo MI #01507669
No. Fabricante C2080H ROLLER LINK
Precio9.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2080H ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 2080 / 2 pulg. de paso, rebozado
Artículo MI #01507669
No. Fabricante C2080H ROLLER LINK
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
Precio9.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.543 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2080 / 2 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.906 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.050 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.448 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    2080
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039181497

Descripción general

Descripción del fabricante
C2080H ENLACE DE RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos