Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor17 oz
- Rango de cobertura468 LFT
- Peso1.39 lb
- Caja de peso16.644 lb
- Peso de cada uno1.387 lb
Detalles
- Tipo de baseAgua
- ColorRosa fluorescente
- Familia de coloresRosa
- Tiempo de secado10 min
- ExposiciónExterior
- FinalizarFlourescente
- Código de armonización3209100000
- Número de Upc del fabricante075577936120
- Cantidad del paquete12
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
- Tipo de resinaAlquídico modificado
- UPC_NO075577936120
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles37.8 %
Descripción general
- Formulación con alto contenido de sólidos para marcas visibles, brillantes y llamativas
- Fórmula de secado rápido que penetra y se adhiere a superficies calientes y frías
- Cómoda tapa de pulverización
- Boquilla de pulverización antiatascos