Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Gravedad específica0.78 a 25 °C
- Contenido de VOC0.352
- Peso1.05 lb
Detalles
- Aditivos incluidosPTFE
- AplicaciónPara procesamiento de alimentos y bebidas y lubricante general
- ColorBorrar
- ComposiciónPropano, disolvente alifático
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Características y beneficios• No emulsiona con agua • Resistente al agua • Biodegradable • Transparente, sin manchas • Aprobada por Kosher
- Punto de inflamación184 °F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante032053230103
- Temperatura máxima de funcionamiento280 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Calificación NSFH1 Grado alimentario
- Estándares cumplidosNSF H-1
- TipoLubricante
- UPC_NO032053230103
Descripción general
- No emulsiona con agua
- Resistente al agua
- Biodegradable
- Transparente, sin manchas
- Aprobado por Kosher