Motion
4 HSB 0,750" BORE 3/16" X 3/32" KW 1 SS

Rexnord (RRX)
4 HSB .750" BORE 3/16" X 3/32" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, Código de tamaño 4 , 0.7500 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #01507768
No. Fabricante 4 HSB .750" BORE 3/16" X 3/32" KW 1 SS
Precio132.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
4 HSB .750" BORE 3/16" X 3/32" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, Código de tamaño 4 , 0.7500 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #01507768
No. Fabricante 4 HSB .750" BORE 3/16" X 3/32" KW 1 SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$132.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    2.6000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Centro exterior Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.69 pulg.
  • Peso
    1.73 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    7300274
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Omega
  • UPC_NO
    698210903916

Descripción general

Descripción del fabricante
7300274 4 CALIBRE HSB 0.7500"