Motion
S188OFLKPKG ENLACE DE DESPLAZAMIENTO CON P/C

Rexnord (RRX)
S188OFLKPKG OFFSET LINK W/P/C

Eslabón offset - 188 / 2.609 pulg. Tamaño y paso, rebozado, acero al carbono
Artículo MI #01507769
No. Fabricante S188OFLKPKG OFFSET LINK W/P/C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
S188OFLKPKG OFFSET LINK W/P/C

Eslabón offset - 188 / 2.609 pulg. Tamaño y paso, rebozado, acero al carbono
Artículo MI #01507769
No. Fabricante S188OFLKPKG OFFSET LINK W/P/C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.69 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    188 / 2.609 pulg.
  • Anchura interior
    1.060 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.13 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.880 pulg.
  • Peso
    0.83 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    188 / 2.609 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15

Descripción general

Descripción del fabricante
S188OFLKPKG ENLACE DE DESPLAZAMIENTO CON P/C