Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo exterior15 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho15 mm
- Peso0.26 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción1726205-2RS
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl 1726205-2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 25 mm, orificio recto, diseño sellado doble, 52 mm de diámetro exterior y 15 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.
- Número de catálogo del fabricante1726205-2RS
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023044610