Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10 fl oz (EE. UU.)
- Tamaño10 oz.
- Gravedad específica1
- Peso4.80 lb
Detalles
- Aplicaciones adicionalesMandrinado, Brocado, Dibujo, Taladrado, Grabado, Fresado, Fresado, Fresado, Sierra, Estampado, Roscado, Torneado
- AplicaciónMandrinado, Broqueado, Dibujo, Taladrado, Grabado, Revestimiento, Afilado, Fresado, Fresado, Sierra, Estampado, Roscado, Torneado
- ColorBlanco
- Tipo de contenedorTubo
- Norma de protección medioambientalCumple con los requisitos de SCAQMD
- Características y beneficios• Excelente para aplicaciones verticales • Biodegradable • Se puede aplicar a herramientas de corte antes de roscar o escariar • El tubo de compresión permite una fácil aplicación • Para su uso al taladrar, roscar agujeros ciegos, formar, doblar, prerrecubrir sujetadores y lubricar sellos de caucho • Ecológico y económico • Seguro en todos los metales
- Punto de inflamaciónMás de 200 °F
- FormularioPegar
- Tipo de fórmulaAceite recto
- FraganciaLigero tensioactivo
- Aplicación del materialMetal
- Rango de pH5.5 a 6.3
- Estándares cumplidosDelta Airlines
- Nombre/número comercialTapmatic
- TipoCorte y roscado
Descripción general
- Excelente para aplicaciones verticales
- Biodegradable
- Se puede aplicar a herramientas de corte antes de roscar o escariar
- El tubo de compresión permite una fácil aplicación
- Para su uso al taladrar, roscar orificios ciegos, formar, doblar, prerrecubrir sujetadores y lubricar sellos de goma
- Ecológico y económico
- Seguro en todos los metales