Motion
51203
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 17 mm, 35 mm OD, 12 mm de ancho, separable
Artículo MI #01508132
No. Fabricante 51203
Precio64.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 17 mm, 35 mm OD, 12 mm de ancho, separable
Artículo MI #01508132
No. Fabricante 51203
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
Precio64.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    3866.906 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801016407
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °C
  • RPM Máx.
    9700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27500 N
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    51200
  • Estándares cumplidos
    DIN 711, ISO 104
  • Capacidad de carga estática
    6182.554 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4012801016407

Descripción general

Descripción del fabricante
51203 BOLA DE EMPUJE EN UNA SOLA DIRECCIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"